8/23より値下げ!現場を応援
691370710014B 基板接続用ピンヘッダ 14極 5.0mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK 66087624

基板接続用ピンヘッダ 14極 5.0mm 1列 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
66087624
品番
691370710014B
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)値下げ
1,398
仕様
●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.0mm●極数:14●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:16.0A●コード番号:191-7063
アズワン品番
65-7665-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする