8/23より値下げ!現場を応援
SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 1列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●シリーズ:LSHM-DV●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0308
注文コード
66088270
品番
LSHM-120-06.0-F-DV-A-S-K-TR
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
値下げ
¥
869
バスケットに入れる
アズワン品番
65-7559-16
仕様
●シリーズ:LSHM-DV●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0308
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表