TFM-110-32-L-D-A 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 36個入 SAMTEC 66088498

基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 36個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(36個)
注文コード
66088498
品番
TFM-110-32-L-D-A
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様
●入数:1チューブ(36個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2693
アズワン品番
65-7676-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする