8/23より値下げ!現場を応援
WURTH ELEKTRONIK
基板接続用ピンヘッダ 28極 1.27mm 2列 1セット 31個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(31個)
注文コード
66089225
品番
62202821821
参考基準価格(税別)
¥20,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(31個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:28●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9737
アズワン品番
65-7487-23
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表