曜日別特売
EHF-117-01-L-D-SM-P-TR 基板接続用ピンヘッダ 34極 1.27mm 2列 SAMTEC 66089636

基板接続用ピンヘッダ 34極 1.27mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66089636
品番
EHF-117-01-L-D-SM-P-TR
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様
●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0835
アズワン品番
65-7630-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする