曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
645008114822 基板接続用ピンヘッダ 8極 3.96mm 1列 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK 66092375

基板接続用ピンヘッダ 8極 3.96mm 1列 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
66092375
品番
645008114822
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)値下げ
11,980
仕様
●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:3.96mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8669
アズワン品番
65-7529-56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする