曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
1-964114-1 端子 33AWG 31AWG 非絶縁 1セット 10000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66167178

端子 33AWG 31AWG 非絶縁 1セット 10000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(10000個)
注文コード
66167178
品番
1-964114-1
参考基準価格(税別)¥314,000販売価格(税込)¥340,780
販売価格(税別)値下げ
309,800


TE Connectivity MAG-MATE レセプタクルマグネットワイヤ端子は、接続 Terminal Type が 2 種類で、マグネットワイヤ Terminal のかん合タブ幅が 2.79 mm となっています。マグネットワイヤ Terminal Wire / ケーブルタイプ - マグネットワイヤ マグネットワイヤ Terminal めっき材質 - スズ

仕様
●入数:1リール(10000個入り)●適合電線サイズ:33 → 31 AWG●全長:11mm●適合電線サイズAWG Min:33AWG●適合電線サイズAWG Max:31AWG●シリーズ:MAG-MATE●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:217-5418
アズワン品番
65-7504-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする