子供用2WAYボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(265g) 注文コード66181704 品番SKCP3
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

学校によっては水筒のタイプ指定がある場合も…。
そんな時には2通りの使い方ができるこちらをオススメ★
2種類ある飲み口を付け替えて、飲みやすいストロー飲みタイプと、温かい飲み物もOKのコップ飲みタイプで使い分け!
ストローキャップユニットには誤作動による開閉を防ぐロック機能付き。
氷が入れやすいワイド口径。
ネームプレート付きのショルダーベルト&お名前シール付き。
見つけやすいカラーパッキン仕様。

材質内びん・口がね:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、コップ・中栓・フタ:ポリプロピレン、ストロー・飲み口・パッキン:シリコーンゴム、キャップ:飽和ポリエステル樹脂、底板:熱可塑性エラストマー 寸法(mm)ストロータイプ:約直径68×高さ210、コップ飲みタイプ:約直径68×高さ197 プリンセス22 容量(mL)ストロータイプ:約410、コップ飲みタイプ:約350 質量(g)約265 保温効力(℃)(中栓使用時)74以上(6時間) 保冷効力(℃)(中栓使用時)8以下(6時間)、(キャップユニット使用時)9以下(6時間)
注意
※自動食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。
※ストロー飲みの際は保冷専用です。熱い物を入れて飲まないでください。直接飲むと口内やけどをする場合があります。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする