※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PRL-170-M30P2-100V-L-125-S-1(30x60) パドル式レベルスイッチ(PRL-170) 東和制電工業(TOWA) 66186446 PRL-170-M30P2-100V-L-125-S-1(30x60) パドル式レベルスイッチ(PRL-170) 東和制電工業(TOWA) 66186446

パドル式レベルスイッチ(PRL-170)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法L(mm)L-125 注文コード66186446 品番PRL-170-M30P2-100V-L-125-S-1(30x60)
参考基準価格(税別)¥82,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は寸法Lなど18種類から選べます 他の種類を見る

機械的な検出で取り扱いが容易。
感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。
被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。
粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。

寸法(mm)羽根:S-1(30×60) タイプねじ込みタイプ 寸法L(mm)L-125 電源(V)AC100/110 取付サイズM30P2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液面計/レベル計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする