ジェットハンディ扇風機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66242745 品番FF-CL165
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

1)低騒音のそよ風〜ジェット音の暴風まで100段階の風量調整
2)ドライヤーを連想されるほどの風圧
3)操作が楽しいダイヤル式風量調整
コンパクトボディでもパワフル
小さいボディで持ち歩きに便利。
でもサイズ感以上の暴風が出せるのは寸胴のプロペラボディがジェットエンジンと同様の原理で風を一瞬圧縮して出力するから強い風が出せます。
この時、プロペラだけの扇風機とは少し異なる風切り音がします。
特に特別な電気的な細工があるわけでもなく、単純構造で強風を実現しています。
直観的なLEDディスプレイ
一目で確認できる風力&バッテリー残量でよりスマートに
スクロールで調整可能な100ステップモード
微風からパワフルな強風までスクロールによる1〜100ステップ。
あなたにあった心地よい風を感じてください。
騒音仕様についてのご注意
風量1〜10 45dB以下
風量100 75dB
無響音室で特定の環境での性能テスト結果です。
実際の使用環境では個体差もあり異なる可能性があります。

セット内容本体、ストラップ、Type-C USBケーブル、取扱説明書 寸法(mm)64×39×128 ホワイト 質量(g)約130 バッテリー容量(mAh)2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする