ニットパンツ レディース 軽作業 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 66248275 品番 D1039
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

裾がストレートで、ウエストは総ゴム仕様の女性用ニットパンツです。
ファスナーレス仕様で着脱がスムーズ。軽作業や食品工場・給食現場などにおすすめです。
右後ろ外側にパッチポケット付きで、ちょっとした収納にも便利です。
やわらかな素材感とフィット感で、長時間の作業も快適にサポートします。

ホワイト サイズ4L 用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け 仕様ウエスト総ゴム・ウエストゴム取り替え口仕様・ファスナーレス・右後外ポケット・ベルトループ無し 規格女性用 混率(%)ポリエステル91% 綿9% 股下(cm)75 ウエスト(cm)86〜96 機能抗菌・ストレッチ(社内) 総丈(cm)108 素材ニット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする