D1070 ニットパンツ レディース 軽作業 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 66248291

ニットパンツ レディース 軽作業 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ4L
ウエスト(cm)86~96
内容量1着注文コード66248291品番D1070
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

ウエスト総ゴム仕様で、着脱がしやすく快適な女性用ニットパンツです。
裾口はフライス仕様で、動きやすさとすっきりしたシルエットを両立。
ファスナーレス設計で異物混入のリスクを軽減し、衛生管理にも配慮しています。
右後ろ外側にパッチポケット付きで、ちょっとした収納にも便利です。
軽作業や食品工場・給食現場など、動きやすさと清潔さが求められる環境におすすめです。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向けホワイトサイズ4L仕様ウエスト総ゴム・ウエストゴム取り替え口仕様・ファスナーレス・裾口(フライス)・右後外ポケット・ベルトループ無し規格女性用混率(%)【本体】ポリエステル91% 綿9% 【リブ部】ポリエステル100%股下(cm)75ウエスト(cm)86~96機能抗菌・ストレッチ(社内)総丈(cm)108素材ニット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする