曜日別特売
FHP834 ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 66248686

ストレートパンツ メンズ 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ4L
ウエスト(cm)102~110
内容量1着注文コード66248686品番FHP834
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

抗菌性と安全性に配慮した、常温環境での作業に最適な男性用パンツです。
洗濯を繰り返しても抗菌効果が持続し、清潔な状態をキープできる高機能素材を採用。
HACCP支援対応商品として、工場内の安全・安心をサポートします。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意しています。
食品工場や給食現場、厨房など、衛生管理が求められる現場におすすめです。

用途食品工場 常温作業場向け仕様ウエスト総ゴム(共紐入り)・ファスナー・裾口インナー(フライス)・右前ウエスト裏キーポケット(マジックテープ)・巻き伏せ縫製・ベルトループ無しホワイトサイズ4L規格男性用混率(%)【本体】ポリエステル64% 綿35% 複合繊維(ポリエステル)1% 【メッシュ部】ポリエステル100% 【リブ部】ポリエステル100%股下(cm)76ウエスト(cm)102~110機能制電・抗菌総丈(cm)107素材FRESHAREA(R)/フレッシュエリア(R)ツイル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする