RR219-S 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 66248799

RR219-S 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 66248799
RR219-S 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 66248799
RR219-S 長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 66248799

長袖ジャンパー 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1着
サックス
サイズ5L
内容量1着注文コード66248799品番RR219-S
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

綿混素材ならではのやさしい肌触りユニフォームが特徴の、常温作業向け長袖ジャンパーです。
異物混入を防ぐ設計で、工場内の衛生管理をサポートするHACCP支援対応商品です。
ノーポケット仕様で、異物を工場内に持ち込ませないフードディフェンスにも対応しています。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意。
ホワイト、サックスの2色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。

用途
食品工場 常温作業場・スーパー向け
サックスサイズ5L仕様ファスナー・袖口フライス・インナーカバー(スナップボタン留め)・袖口インナー(ゴム)・巻き伏せ縫製・ノーポケット・裾脇ゴム・気づき仕様(色付きインナー)規格男女兼用胸囲(cm)142混率(%)【本体】ポリエステル84% 綿15% 複合繊維(ポリエステル)1% 【別布】ポリエステル100% 【リブ部】ポリエステル100%着丈(cm)71機能制電裄丈(cm)91素材RR/リーズナブルレンタル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする