色ホワイト
サイズLL
総丈(cm)111
股下(cm)80
混率(%)【表地】ポリエステル84% 綿15% 複合繊維(ポリエステル)1% 【裏地】ポリエステル100% 【リブ部】ポリエステル100%
用途食品工場 常温作業場向け
仕様ウエスト総ゴム(共紐入り)・ウエストゴム取り替え口仕様・ファスナー・裾口フライス・防透裏地白茶メッシュ・裾口インナー(ゴム)・右前ウエスト裏キーポケット(スナップボタン)・ポケット用台布付き・巻き伏せ縫製・ベルトループ無し
規格男女兼用
ウエスト(cm)84〜91
機能制電
素材RR/リーズナブルレンタル