曜日別特売
RR719-W ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 66248851

RR719-W ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 66248851
RR719-W ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 66248851
RR719-W ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 66248851
RR719-W ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 66248851

ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1着
サイズ4L
ホワイト
内容量1着注文コード66248851品番RR719-W
参考基準価格(税別)¥5,900販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

綿混素材ならではのやさしい肌触りユニフォームが特徴の、常温作業向けホッピングパンツです。
異物混入を防ぐ設計で、工場内の衛生管理をサポートするHACCP支援対応商品です。
さまざまな体型や好みに対応できる、豊富なサイズバリエーションをご用意。
ホワイト、サックスの2色展開で、お好みに合わせてお選びいただけます。

用途食品工場 常温作業場向けホワイトサイズ4L総丈(cm)113股下(cm)80混率(%)【表地】ポリエステル84% 綿15% 複合繊維(ポリエステル)1% 【裏地】ポリエステル100% 【リブ部】ポリエステル100%仕様ウエスト総ゴム(共紐入り)・ウエストゴム取り替え口仕様・ファスナー・裾口フライス・防透裏地白茶メッシュ・裾口インナー(ゴム)・右前ウエスト裏キーポケット(スナップボタン)・ポケット用台布付き・巻き伏せ縫製・ベルトループ無し規格男女兼用ウエスト(cm)98~105機能制電素材RR/リーズナブルレンタル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする