ホッピングパンツ 食品工場 白衣 衛生

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 66248905 品番 WT612
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

麻のようなシャリ感と優れた通気性で、ベタつきを抑えたサラッとした肌触りの高温作業向けホッピングパンツです。
食品工場や給食現場など、暑さが気になる環境でも快適に着用できます。
異物混入を防ぐ設計で、工場内の衛生管理をサポートするHACCP支援対応商品です。

ホワイト サイズ4L 用途食品工場 高温作業場向け 仕様ウエスト総ゴム(共紐入り)・ウエストゴム取り替え口仕様・ファスナー・裾口フライス・防透裏地白茶メッシュ・裾口インナー(フライス)・右前ウエスト裏キーポケット(マジックテープ)・巻き伏せ縫製・ベルトループ無し 規格男女兼用 混率(%)【表地】ポリエステル99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【裏地】ポリエステル100% 【リブ部】ポリエステル100% 股下(cm)80 ウエスト(cm)98〜104 機能暑さ対策・制電・抗菌・吸汗・軽量(社内) 総丈(cm)113 素材Shamilan(R)/シャミラン(R)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする