足元ファンヒーター付き 遠赤外線暖房機 にこポカ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66255695 品番SH-FC251(K)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

2つの熱源で速暖&ぬくもり持続。シーンに応じて最適にあたため、お部屋も体も冷え知らず。
・温風と遠赤のダブルの熱源で、足元すばやく&体の芯からポカポカ
・2つの自動モードを搭載。シーンに応じて最適なあたたかさを
・「うっかり」や「万が一」不測のときに備える安心設計
・遠赤外線と、輻射熱とのダブルの効果で体の芯までポカポカ
・ヒートショック対策にも活躍

付属品取扱説明書(保証書) 質量(kg)6 ブラック 周波数(Hz)50/60 電源(V)交流100 消費電力(W)1300 コード長さ(m)3 安全装置転倒自動停止装置、過熱防止装置 ヒーター遠赤外線ヒーター、ファンヒーター 機能人感センサー、首振り機能、チャイルドロック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.5×22×72.5 モードすぐ暖、おまかせ タイマー機能切タイマー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする