まんぷく日和 鱈つみれの寄せ鍋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(150g) 注文コード66265985 品番-
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥269
販売価格(税別)
249

・介護が必要な方の「食べたい」気持ちに寄り添い、「おいしくて、食べやすい」にこだわりました。まんぷく日和で、ご家族の楽しい食事時間を。
・彩りよく様々な食材のおいしさ。
・ふんわりやわらかい鱈つみれと4種の野菜、豆腐を、帆立と昆布のだしで煮込みました。たっぷり150g。食物繊維入り。

ケース入数24 賞味期限製造後2年 原材料野菜(だいこん(国産)、にんじん、はくさい、青ねぎ)、魚つみれ(たらすり身、たまねぎ、でん粉、パン粉、その他)(小麦・大豆を含む)、豆腐、水溶性食物繊維、しょうゆ、発酵調味料、白だし(さばを含む)、砂糖、ほたてエキス、食塩、こんぶエキス、寒天/増粘剤(キサンタン)、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、豆腐用凝固剤 アレルギー小麦・さば・大豆 栄養成分(1袋当たり)エネルギー59kcal、たんぱく質2.4g、脂質0.57g、炭水化物12.6g、食塩相当量1.5g ユニバーサルデザインフード容易にかめる(区分1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする