まんぷく日和 鶏つくねの甘酢あんかけ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(150g) 注文コード66266001 品番-
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥269
販売価格(税別)
249

・介護が必要な方の「食べたい」気持ちに寄り添い、「おいしくて、食べやすい」にこだわりました。まんぷく日和で、ご家族の楽しい食事時間を。
・彩りよく様々な食材のおいしさ。
・ふんわりやわらかい鶏つくねをまろやかな酸味の甘酢あんにからめました。たっぷり150g。食物繊維入り。

ケース入数24 賞味期限製造後2年 原材料野菜(たまねぎ、にんじん、ねぎ)、鶏つくね(鶏肉、パン粉、ラード、粒状大豆たんぱく、その他)(小麦・卵・乳成分・豚肉を含む)(国内製造)、水溶性食物繊維、砂糖、しょうゆ、チキンエキス、しょうがペースト、発酵調味料、米酢、こんぶエキス、トマトペースト、ごま油、にんにくペースト、食塩、寒天/増粘剤(加工デンプン、キサンタン)、調味料(アミノ酸)、炭酸Ca、カラメル色素、リン酸塩(Na) アレルギー小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉 栄養成分(1袋当たり)エネルギー107kcal、たんぱく質4.4g、脂質3.3g、炭水化物17.7g、食塩相当量1.4g ユニバーサルデザインフード容易にかめる(区分1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする