まんぷく日和 味噌煮込みうどん

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 注文コード66266019 品番-
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥226
販売価格(税別)
209

・介護が必要な方の「食べたい」気持ちに寄り添い、「おいしくて、食べやすい」にこだわりました。まんぷく日和で、ご家族の楽しい食事時間を。
・彩りよく様々な食材のおいしさ。
・2種類の味噌を使用したコクがひろがる、食べやすい長さで、やわらかく煮込んだうどん入りです。食物繊維入り。

ケース入数24 賞味期限製造後1年6ヶ月 原材料野菜(にんじん、だいこん、青ねぎ)、うどん(小麦を含む)(国内製造)、みそ(大豆を含む)、水溶性食物繊維、鶏肉加工品(卵・乳成分・豚肉を含む)、発酵調味料、かつお昆布だし、チキンエキス、香味野菜ペースト、砂糖/増粘剤(キサンタン)、調味料(アミノ酸)、リン酸塩(Na) アレルギー小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉 栄養成分(1袋当たり)エネルギー60kcal、たんぱく質2.4g、脂質1.0g、炭水化物12.5g、食塩相当量0.96g ユニバーサルデザインフード歯ぐきでつぶせる(区分2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする