まんぷく日和 ソーキそば

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 注文コード66266028 品番-
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥226
販売価格(税別)
209

・介護が必要な方の「食べたい」気持ちに寄り添い、「おいしくて、食べやすい」にこだわりました。まんぷく日和で、ご家族の楽しい食事時間を。
・彩りよく様々な食材のおいしさ。
・紅しょうがの風味が効いた、かつおだしのあっさりした味わいです。食物繊維入り。

ケース入数24 賞味期限製造後1年6ヶ月 原材料中華めん(小麦を含む)(国内製造)、豚肉加工品(卵・乳成分・大豆を含む)、水溶性食物繊維、青ねぎ、かつおだし、ポークエキス(鶏肉を含む)、紅しょうが、酵母エキス、たんぱく自己消化物、食塩/増粘剤(加工デンプン、キサンタン)、加工デンプン、かんすい、pH調整剤、リン酸塩(Na)、酸味料、着色料(カラメル、紅麹、クチナシ)、調味料(アミノ酸) アレルギー小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉 栄養成分(1袋当たり)エネルギー46kcal、たんぱく質2.3g、脂質0.4g、炭水化物10.4g、食塩相当量1.0g ユニバーサルデザインフード歯ぐきでつぶせる(区分2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする