まんぷく日和 味しみ肉じゃが

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 注文コード66266046 品番-
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥226
販売価格(税別)
209

・介護が必要な方の「食べたい」気持ちに寄り添い、「おいしくて、食べやすい」にこだわりました。まんぷく日和で、ご家族の楽しい食事時間を。
・彩りよく様々な食材のおいしさ。
・じっくり煮込んで、豚肉と2種の野菜のうま味がしみ込んだ味わいです。食物繊維入り。

ケース入数24 賞味期限製造後1年6ヶ月 原材料じゃがいも(国産)、野菜(にんじん、たまねぎ)、豚肉加工品(豚肉、でん粉、食塩、海藻粉末)、水溶性食物繊維、発酵調味料、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、砂糖、ビーフエキス調味料/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタン)、香料 アレルギー小麦・牛肉・大豆・豚肉 栄養成分(1袋当たり)エネルギー54kcal、たんぱく質2.0g、脂質0.9g、炭水化物11.4g、食塩相当量0.91g ユニバーサルデザインフード歯ぐきでつぶせる(区分2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする