まんぷく日和 すき焼き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 注文コード66266055 品番-
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥226
販売価格(税別)
209

・介護が必要な方の「食べたい」気持ちに寄り添い、「おいしくて、食べやすい」にこだわりました。まんぷく日和で、ご家族の楽しい食事時間を。
・彩りよく様々な食材のおいしさ。
・'牛肉の旨味と野菜の甘みをひきだし、卵でとじたすき焼きです。食物繊維入り。

ケース入数24 賞味期限製造後2年 原材料豆腐(豆乳(大豆を含む)、でん粉、デキストリン)(国内製造)、野菜(たまねぎ、にんじん)、鶏卵、牛肉、砂糖、発酵調味料、水溶性食物繊維、しょうゆ(小麦を含む)、食塩、ビーフ風味油、しいたけエキス、ビーフエキス、はくさいエキス、寒天/増粘剤(キサンタン)、カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、豆腐用凝固剤 アレルギー小麦・卵・牛肉・大豆 栄養成分(1袋当たり)エネルギー65kcal、たんぱく質2.9g、脂質1.7g、炭水化物11.3g、食塩相当量1.2g ユニバーサルデザインフード歯ぐきでつぶせる(区分2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする