まんぷく日和 根菜とふっくら大豆の煮物

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 注文コード66266071 品番-
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥226
販売価格(税別)
209

・介護が必要な方の「食べたい」気持ちに寄り添い、「おいしくて、食べやすい」にこだわりました。まんぷく日和で、ご家族の楽しい食事時間を。
・彩りよく様々な食材のおいしさ。
・にんじん・れんこん・ごぼうと皮なし大豆、じゃがいもを、かつお昆布だしてやわらかく煮込みました。食物繊維入り。

ケース入数24 賞味期限製造後1年6ヶ月 原材料野菜(にんじん(国産)、ごぼう)、大豆、じゃがいも、れんこん水煮、水溶性食物繊維、チキンガラスープ(卵を含む)、しょうゆ(小麦を含む)、かつお昆布だし、チキンエキス、砂糖、発酵調味料、食塩、しいたけエキス、寒天/増粘剤(キサンタン)、調味料(アミノ酸) アレルギー小麦・卵・大豆・鶏肉 栄養成分(1袋当たり)エネルギー59kcal、たんぱく質3.7g、脂質2.2g、炭水化物5.2〜11.6g、食塩相当量0.85g ユニバーサルデザインフード歯ぐきでつぶせる(区分2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする