まんぷく日和 やわらか鶏のクリーム煮

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 注文コード66266098 品番-
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥226
販売価格(税別)
209

・介護が必要な方の「食べたい」気持ちに寄り添い、「おいしくて、食べやすい」にこだわりました。まんぷく日和で、ご家族の楽しい食事時間を。
・彩りよく様々な食材のおいしさ。
・やわらかい鶏肉と2種の野菜を、チーズを加えたコクのあるホワイトルーでじっくり煮込みました。食物繊維入り。

ケース入数24 賞味期限製造後2年 原材料野菜(たまねぎ、にんじん)、鶏肉加工品(鶏肉、パン粉、ラード(豚肉を含む)、粒状大豆たんぱく、その他)(卵を含む)(国内製造)、じゃがいも、クリーミングパウダー、水溶性食物繊維、小麦粉、チキンエキス、砂糖、チーズ、バター、香味野菜ペースト、食塩、にんにくペースト、マッシュルームエキス粉末、香辛料/増粘剤(加工デンプン、キサンタン)、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na) アレルギー小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉 栄養成分(1袋当たり)エネルギー87kcal、たんぱく質2.4g、脂質4.2g、炭水化物12.1g、食塩相当量0.79g ユニバーサルデザインフード歯ぐきでつぶせる(区分2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする