まんぷく日和 かにの中華あん煮込み

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 注文コード66266116 品番-
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥226
販売価格(税別)
209

・介護が必要な方の「食べたい」気持ちに寄り添い、「おいしくて、食べやすい」にこだわりました。まんぷく日和で、ご家族の楽しい食事時間を。
・彩りよく様々な食材のおいしさ。
・紅ずわいがにと3種の野菜を、かにのうま味がひろがる、ほんのりしょうが風味が効いた中華あんで煮込みました。卵を加えて、レンジでチンして茶わん蒸しにも。食物繊維入り。

ケース入数24 賞味期限製造後1年6ヶ月 原材料野菜(にんじん(国産)、はくさい、チンゲンサイ)、水溶性食物繊維、魚肉練り製品(乳成分を含む)、粒状大豆たんぱく、がらスープパウダー(小麦・ごま・鶏肉・豚肉を含む)、べにずわいがに、かにエキス、しょうがペースト、食塩/増粘剤(キサンタン)、調味料(アミノ酸等)、セルロース、ベニコウジ色素 アレルギーかに・小麦・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉 栄養成分(1袋当たり)エネルギー27kcal、たんぱく質1.7g、脂質0.1g、炭水化物6.8g、食塩相当量0.96g ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする