まんぷく日和 5種野菜の甘辛煮

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 注文コード66266125 品番-
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥226
販売価格(税別)
209

・介護が必要な方の「食べたい」気持ちに寄り添い、「おいしくて、食べやすい」にこだわりました。まんぷく日和で、ご家族の楽しい食事時間を。
・彩りよく様々な食材のおいしさ。
・にんじん、ごぼう、大根、たまねぎ、青ねぎの5種の野菜とやわらかい鶏肉を、しょうゆとだしでじっくり煮込んだ甘辛煮です。食物繊維入り。

ケース入数24 賞味期限製造後2年 原材料野菜(にんじん(国産)、ごぼう、だいこん、たまねぎ、青ねぎ)、しょうゆ(小麦・大豆を含む)、水溶性食物繊維、鶏肉加工品、砂糖、かつお昆布だし、植物油脂、チキンエキス、ラード、食塩、寒天、米酢、とうがらし粉末/増粘剤(キサンタン) アレルギー小麦・大豆・鶏肉 栄養成分(1袋当たり)エネルギー43kcal、たんぱく質1.1g、脂質1.2g、炭水化物6.5〜11.6g、食塩相当量0.79g ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする