まんぷく日和 ほたて雑炊

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 注文コード66266195 品番-
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥226
販売価格(税別)
209

・介護が必要な方の「食べたい」気持ちに寄り添い、「おいしくて、食べやすい」にこだわりました。まんぷく日和で、ご家族の楽しい食事時間を。
・彩りよく様々な食材のおいしさ。
・ほたて貝柱、わかめ、2種の野菜が入った、ほたての風味がひろがる、にんべんの白だしで炊き上げた、ふんわり卵入りの雑炊です。食物繊維入り。

ケース入数24 賞味期限製造後2年 原材料精白米(国産)、鶏卵、野菜(にんじん、はくさい)、水溶性食物繊維、白だし(小麦・さば・大豆を含む)、ほたて貝柱水煮、ほたてエキス、ごま油、チキンエキス、食塩、米酢、香辛料、乾燥わかめ/増粘剤(キサンタン)、調味料(アミノ酸等) アレルギー小麦・卵・ごま・さば・大豆・鶏肉 栄養成分(1袋当たり)エネルギー69kcal、たんぱく質2.6g、脂質2.0g、炭水化物11.9g、食塩相当量0.81g ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする