まんぷく日和 なめらかぶりの照り焼き風

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(75g) 注文コード66266229 品番-
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥226
販売価格(税別)
209

・介護が必要な方の「食べたい」気持ちに寄り添い、「おいしくて、食べやすい」にこだわりました。まんぷく日和で、ご家族の楽しい食事時間を。
・彩りよく様々な食材のおいしさ。
・ぶりとねぎを、なめらかに裏ごした、甘辛い照り焼き風味。食物繊維入り。

ケース入数24 賞味期限製造後1年6ヶ月 原材料小麦たんぱく加水分解物(フランス製造)、水溶性食物繊維、しょうゆ(大豆を含む)、クリーミングパウダー(乳成分を含む)、味付けぶり、砂糖、発酵調味料、植物油脂、ねぎペースト、かつおエキス、鯛だし、食塩/増粘剤(加工デンプン、キサンタン)、炭酸Ca、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素、香料 アレルギー小麦・乳成分・大豆 栄養成分(1袋当たり)エネルギー82kcal、たんぱく質4.8g、脂質3.3g、炭水化物10g、食塩相当量0.64g ユニバーサルデザインフードかまなくてよい(区分4)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする