まんぷく日和 なめらかさつまいも

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(65g) 注文コード66266299 品番-
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥193
販売価格(税別)
179

・介護が必要な方の「食べたい」気持ちに寄り添い、「おいしくて、食べやすい」にこだわりました。まんぷく日和で、ご家族の楽しい食事時間を。
・彩りよく様々な食材のおいしさ。
・さつまいもをなめらかに裏ごした、ほっくりやさしいさつまいもの甘味がある芋きんとん風です。おやつにも。食物繊維入り。

ケース入数24 賞味期限製造後1年6ヶ月 原材料さつまいもペースト(国内製造)、砂糖、水溶性食物繊維、大豆油、発酵調味料(小麦を含む)、食塩、寒天、殺菌乳酸菌粉末/増粘剤(加工デンプン、キサンタン)、炭酸Ca、酸化防止剤(V.C)、カロテノイド色素 アレルギー小麦・大豆 栄養成分(1袋当たり)エネルギー63kcal、たんぱく質0.2g、脂質2.0g、炭水化物12.6g、食塩相当量0.2g ユニバーサルデザインフードかまなくてよい(区分4)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする