まんぷく日和 なめらかトマト×大豆

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(65g) 注文コード66266317 品番-
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥193
販売価格(税別)
179

・介護が必要な方の「食べたい」気持ちに寄り添い、「おいしくて、食べやすい」にこだわりました。まんぷく日和で、ご家族の楽しい食事時間を。
・彩りよく様々な食材のおいしさ。
・トマトと大豆をなめらかに裏ごした、バジル香るミネストローネ風です。牛乳を加えてスープにも。食物繊維入り。

ケース入数24 賞味期限製造後1年6ヶ月 原材料トマトペースト(ポルトガル製造)、大豆ペースト、大豆油、水溶性食物繊維、トマトケチャップ、香味野菜ペースト、ラード、チキンエキス、砂糖、にんにくペースト、食塩、バジル粉末、殺菌乳酸菌粉末/増粘剤(加工デンプン、キサンタン)、炭酸Ca、調味料(アミノ酸等) アレルギー大豆・鶏肉 栄養成分(1袋当たり)エネルギー69kcal、たんぱく質1.2g、脂質4.6g、炭水化物7.0g、食塩相当量0.52g ユニバーサルデザインフードかまなくてよい(区分4)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする