曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
34125 リングターミナル スタッド径:M8 1袋 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66333245

リングターミナル スタッド径:M8 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
注文コード
66333245
品番
34125
参考基準価格(税別)¥42,300販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)値下げ
41,980

TE Connectivity SOLISTRANDリング端子
SOLISTRANDリング圧着端子は、単線又はより線と変規則な形状の導体の終端処理用に設計されています。 SOLISTRANDリング端子は、堅牢な設計で、非常に過酷な環境で使用しても優れた性能特性を維持します。 また、この設計により、SO

仕様
●シリーズ:SOLISTRAND●絶縁:非絶縁●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●適合電線サイズAWG Min:16AWG●スタッド径:M8●コンタクト材質:銅●全長:21.72mm●コード番号:190-3781
アズワン品番
65-7770-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする