8/23より値下げ!現場を応援
SAMTEC
基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
66334478
品番
CLT-105-02-F-D
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●極数:10●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●コード番号:196-6708
アズワン品番
65-7668-97
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表