曜日別特売
070-2429 分留管(二又連結管) 070シリーズ 日本理化学器械(NRK) 66342808

分留管(二又連結管) 070シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66342808
品番
070-2429
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥19,249
販売価格(税別)
17,499
仕様
●TS上部:15●TS下部:29●TS側管:24●コード番号:070-2429
アズワン品番
65-8674-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする