8/23より値下げ!現場を応援
SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 2列 1セット 28個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(28個)
注文コード
66350368
品番
STMM-107-02-T-D
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
値下げ
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:STMM●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-1666
アズワン品番
65-7547-69
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表