自動上ざらてんびんHTシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大計量(g)510 型式HT-500-JAC 注文コード66354946 品番HT-500-JAC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,600
販売価格(税別)
16,000
この商品は最大計量・型式など8種類から選べます 他の種類を見る

はかりの使い分けに便利なカラーバーを付属。
大型液晶表示(文字高13.5mm)。
連続約450時間使用可能な省電力設計(アルカリ電池使用時)。
計量した値の表示をホールドできます。
5分以上動作しないと自動的に電源OFFになるオートパワーオフ機能。
2電源方式(ACアダプタと単3乾電池4個どちらでも使用できます)。

付属品カラーバー(3色)、ネームプレート、ステンレス皿、収納ケース 型式HT-500-JAC 寸法(mm)195×136×47 質量(g)550 最小表示(g)0.1 電源(個)単3乾電池4(モニタ用付属)、ACアダプタ(別売) 最大計量(g)510

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする