A&D(エー・アンド・デイ)
A&D(エー・アンド・デイ)の はかり
A&D(エー・アンド・デイ)の 上皿はかり
A&D(エー・アンド・デイ)の デジタル上皿はかり
電子てんびんEWシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66355059
品番
EW-150i
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,780
販売価格(税別)
¥
29,800
バスケットに入れる
薄型のボディーに大型液晶、コンピュータ接続、トリプルレンジとさまざまな機能を兼ね備えた電子てんびんです。
型式
EW-150i
寸法(mm)
190×218×54
質量(kg)
1.1
電源
ACアダプタ(付属)
最小表示(g)
〜30g:0.01 / 〜60g:0.02 / 〜150g:0.05
計量皿(mm)
Φ110
インターフェース
RS-232C
最大計量(g)
30/60/150