A&D(エー・アンド・デイ)
A&D(エー・アンド・デイ)の はかり
A&D(エー・アンド・デイ)の 上皿はかり
A&D(エー・アンド・デイ)の デジタル上皿はかり
電子てんびんEWシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66355068
品番
EW-1500i
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,780
販売価格(税別)
¥
29,800
バスケットに入れる
薄型のボディーに大型液晶、コンピュータ接続、トリプルレンジとさまざまな機能を兼ね備えた電子てんびんです。
型式
EW-1500i
寸法(mm)
190×218×53
質量(kg)
1.5
電源
ACアダプタ(付属)
最小表示(g)
〜300g:1 / 〜600g:0.2 / 〜15000g:0.5
計量皿(mm)
133×170
インターフェース
RS-232C
最大計量(g)
300 / 600 / 1500