A&D
A&Dの はかり
A&Dの 上皿はかり
A&Dの デジタル上皿はかり
電子てんびん UH-3303-W
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66355199
品番
UH-3303-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
ボタンを押さずに風袋引きができる。
追加計量に便利なオートゼロモード搭載。
量りたいものを載せて4秒経つと、自動で風袋引きができます。
型式
UH-3303-W
寸法(mm)
120×165×35
質量(g)
230
最小表示(g)
1
計量皿(mm)
118×119
電源(個)
単3乾電池2(モニタ用付属)
最大計量(g)
2000