8/23より値下げ!現場を応援
SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66358287
品番
LSS-150-01-L-DV-A-K
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
値下げ
¥
939
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0341
アズワン品番
65-7562-92
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表