曜日別特売
TSW-104-25-T-D-RA 基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 SAMTEC 66361148

基板接続用ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66361148品番TSW-104-25-T-D-RA
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)

仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3547アズワン品番65-7617-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする