8/23より値下げ!現場を応援
FRB 4/110 BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ) 66378824

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BEARING ACCESSORIES

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66378824
品番
FRB 4/110
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)値下げ
1,598

SKF FRB シリーズのロケートリングは、ベアリングを補完するために使用します。アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを提供します。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバ

仕様
●内径:45mm●センター高さ:70mm●取付穴サイズ:16 mm●長さ:255mm●コード番号:213-1950
アズワン品番
65-7897-95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする