クレセル
クレセルの 環境測定(自然環境/安全環境)
クレセルの 温度計・温湿度計
クレセルの 温湿度計・熱中対策温湿度計
温湿度計tamagoブルー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66380879
品番
CR-133B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
可愛らしい玉子型の温湿度計で、健康管理のお手伝いをします。
壁掛け・卓上両用の温湿度計です。
用途
室内用温度・湿度計。
仕様
スタンド付・壁掛け穴付
材質
ABS樹脂
色
ブルー
本体寸法(mm)
133×82×33