METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の はかり
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の 上皿はかり
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の デジタル上皿はかり
電子てんびんCRシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大計量(g)
620
型式
CR621JP
注文コード
66384039
品番
CR621JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,220
販売価格(税別)
¥
20,200
バスケットに入れる
この商品は
最大計量・型式・付属品
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
持ち運びや保管時に便利なセンサロック機能付き。
シンプルな2ボタン操作で簡単に使えます。
てんびん底面に重ねて保管してもずれにくいストックリング加工
型式
CR621JP
寸法(mm)
140×205×41
質量(g)
400
最小表示(g)
0.1
計量皿(mm)
125×132
電源(個)
単3乾電池3(付属)、ACアダプタ(別売)
最大計量(g)
620