METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の はかり
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の 上皿はかり
METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)の デジタル上皿はかり
電子てんびんCRシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大計量(g)
220
型式
CR221VPJP
付属品
収納ケース
注文コード
66384048
品番
CR221VPJP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,560
販売価格(税別)
¥
19,600
バスケットに入れる
この商品は
最大計量・型式・付属品
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
持ち運びや保管時に便利なセンサロック機能付き。
シンプルな2ボタン操作で簡単に使えます。
てんびん底面に重ねて保管してもずれにくいストックリング加工
付属品
収納ケース
型式
CR221VPJP
寸法(mm)
140×205×41
質量(g)
400
最小表示(g)
0.1
計量皿(mm)
125×132
電源(個)
単3乾電池3(付属)、ACアダプタ(付属)
最大計量(g)
220