分析用電子てんびんPXシリーズ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大計量(g)82 最小表示(g)0.0001 型式PX84JP/E 注文コード66384161 品番PX84JP/E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥202,730
販売価格(税別)
184,300
この商品は最大計量・最小表示・型式など12種類から選べます 他の種類を見る

シンプル&リーズナブルな分析用電子てんびん。
バックライト付きLCDディスプレイに、ガイダンス表示可能な2行表示
充実した計量モード(重量・個数・%・動物計量・密度測定)
RS-232とUSBデバイスの通信出力が標準装備

仕様風防:付 型式PX84JP/E 寸法(mm)209×321×309 質量(kg)4.5 種類電子天秤 電源ACアダプタ(付属) 最小表示(g)0.0001 計量皿寸法(mm)90×90 表示形式デジタル インターフェースRS-232、USB 最大計量(g)82 風袋引方法あり 計量皿形状 ひょう量単位g(グラム)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする