ニッペ クリンカラーWエポ 速乾プライマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3kg) 注文コード 66385456 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

強化コンクリート面や磁器タイル面などの付着し難い素材や幅広い既存塗膜に対応可能な高性能水性床用プライマーです。
各種下地への付着性
一般コンクリート・モルタルだけでなく、機械押えされた緻密仕上げのコンクリート、強化コンクリート、磁器タイルに対しても優れた付着力を発揮します。
幅広い塗り替え適性
各種塗膜との付着性にすぐれ、塗り替え用途にも適しています。
水性速乾タイプ
水性塗料ですが乾燥が早く、冬場の施工にも安心です。
環境配慮
水性塗料なので臭気が少なく、鉛・クロムを一切配合していません。また「厚生労働省による室内濃度環境指針13品目」も含まないので、安全性が高く、環境にもやさしい塗料です。
上塗り塗料適用性
※ニッペ クリンカラーWエポ速乾プライマーの上塗り塗料は下記塗料が適用します。
・ニッペ クリンカラーAベスト
・ニッペ クリンカラーWベスト
・ニッペ クリンカラーWハードトップ
・ニッペ クリンカラーEベスト
・ニッペ クリンカラーEワン
・ニッペ クリンカラーUベスト
・ニッペ クリンカラーUファイン
・ニッペ クリンカラーU水性
荷姿
12kgセット・・・主剤 6kg(半切缶)/硬化剤 6kg(石油缶)
3kgセット ・・・主剤 1.5kg(ポリ容器)/硬化剤 1.5kg(ポリ容器)

用途
新設・改修など各種床面の下塗り用として
適用下地
・コンクリート・モルタル
・緻密仕上げのコンクリート(機械押え)
・強化コンクリート
・陶磁器質床タイル
・既設密粒アスファルト
既存塗膜との付着性
※下記塗膜との付着性は良好です。
・溶剤形アクリル樹脂系床用塗料
・水性アクリル樹脂系床用塗料
・溶剤系エポキシ樹脂系床用塗料
・厚膜系エポキシ樹脂系床用塗料
・溶剤系ウレタン樹脂系床用塗料
・弱溶剤系ウレタン樹脂系床用塗料
・水性ウレタン樹脂系床用塗料
仕様ポットライフ(23℃/時間):2、塗り重ね時間(23℃/時間):4時間以上〜48時間以内、重金属フリー:鉛・クロムフリー セット内容主剤 1.5kg/夏用硬化剤 1.5kg 主剤:乳白色、硬化剤:淡黄色 タイプ夏用セット 主成分エポキシ 主な用途各種床面、コンクリート、磁器タイル、モルタル 希釈剤無希釈 塗布方法中毛ローラー 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性2液 混合比主剤:硬化剤=1:1(重量比) RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗り面積(1回塗り)(m2)12〜30 標準使用量(kg/m2/回)0.1〜0.25 塗回数1 塗料タイプ非トルエン・キシレン
関連資料:商品カタログ(0.76MB) 取扱説明書:(0.02MB)
注意
※磁器タイルは種類により付着しないものがあるため、不明な場合は事前にテストを行い、付着性を確認してください。
※下地が既設密粒アスファルトの場合、上塗り塗料に溶剤系の塗料は使用しないでください。アスファルトの溶解やブリードの原因になります。
※既存塗膜が複数回塗装されている場合や耐溶剤性が悪い場合は、上塗り塗料に溶剤系を塗装するとリフティング(塗膜のちぢれ)を起こる場合があります。
※既存塗膜がウレタン系の場合は、必ず表面を研磨し目粗ししてください。不足している場合は、はく離が生じる場合があります。
※下地及び既存塗膜が弾性の場合は、ワレが発生するため、施工できません。
※既存塗膜の付着力が不足している場合、上塗り塗膜の硬化収縮によりはがれが起こる可能性があります。
※主剤と硬化剤の混合割合を必ず守り、ポットライフ以内に使用してください。(硬化剤の過不足やポットライフ以降の使用は、成分の沈殿発生、付着性、造膜性、硬化性、乾燥性の低下など、塗膜性能や仕上り外観に悪影響を及ぼします。)
※ワックスを使用している床面は付着阻害を起こしますので、ワックス用剥離剤などで除去し水洗いを十分行い十分に乾燥後、塗装してください。
※下地表面の油脂や汚れは溶剤などで十分に除去してください。
※下地コンクリート表面のレイタンス、エフロエッセンスなどの粉化物、ぜい弱部は十分に除去してください。ひび割れ、巣穴、不陸などがある場合や、旧塗膜にはがれがある場合には、あらかじめエポキシ樹脂パテなどを充填するなど、段差修正や部分補修などを行い、平滑な面にしてから塗装を行ってください。
※ニッペ クリンカラーWエポ速乾プライマーの硬化剤内には、顔料が配合されているため、あらかじめ電動かくはん機で内容物が均等になるようにかくはんしてから主剤と混合してください。また小分けして使用する場合は必ず秤を用いて計量、混合してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
沖縄地方数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
離島数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする