30-SY315-5LOZ-01 30-SY3_5_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(3ポートバルブ) SMC 66395596

30-SY3_5_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(3ポートバルブ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 切換方式(1) ノーマルクローズ (N.C.) リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ,コネクタなし 仕様ソレノイドタイプ:(-) シングルソレノイド、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ,コネクタなし、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし 注文コード66395596 品番30-SY315-5LOZ-01
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は切換方式・リード線取出方法・仕様など15種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ,コネクタなし 切換方式(1) ノーマルクローズ (N.C.) ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 仕様ソレノイドタイプ:(-) シングルソレノイド、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ,コネクタなし、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし ポート数3 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする