SMC
30-SY3_5_SU - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(3ポートバルブ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
切換方式
(2) ノーマルオープン (N.O.)
リード線取出方法
(G) グロメット,リード線長さ300mm
仕様
ソレノイドタイプ:(-) シングルソレノイド、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(G) グロメット,リード線長さ300mm、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし
注文コード
66395684
品番
30-SY325R-5GS-01
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
切換方式・リード線取出方法・仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
(G) グロメット,リード線長さ300mm
切換方式
(2) ノーマルオープン (N.O.)
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
仕様
ソレノイドタイプ:(-) シングルソレノイド、コイル仕様:(-) 標準タイプ、リード線取出し方法:(G) グロメット,リード線長さ300mm、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応品:(-) なし
ポート数
3
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(-) Rc